AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME24006 CASS.OTTICO 19 24P SC NE - 24006

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME24006 CASS.OTTICO 19 24P SC NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria della fibra - OM 2

  • Adatto per numero di giunti / adattatori - 24

  • Modello APC (Angled Physical Contact) - no

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450240069

Codice prodotto

FME24006

Cod. produttore

24006

Produttore

FME

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria della fibra:

OM 2

Adatto per numero di giunti / adattatori:

24

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Nero

Adatto per numero di inserti modulari:

0

Con numero di giunti / adattatori:

24

Tipo di connettore esterno:

SC

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Con pigtail:

no

Tipo di connettore interno:

SC

Con custodia:

no

Con piastra frontale:

no

Numero RAL:

9005

Numero di unità rack:

1

Altezza:

44 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

250 mm

Patch panel fibra ottica tipo/modello CASS.OTTICO 19 24P SC NE