FANTON SRL - FME237171 PRESA RJ45 CAT.6A UTP 180 TOOLLESS NE - 237171

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A (IEC)
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Modello - Presa / Femmina
Schermato - no
Collegamento - Crimpare
Confezione
10 PZ
EAN
8015450171066
Codice prodotto
FME237171
Cod. produttore
237171
Produttore
FME
Categoria:
6A (IEC)
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Modello:
Presa / Femmina
Schermato:
no
Collegamento:
Crimpare
Adatto per cavo tondo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Utensile speciale necessario:
no
Sezione AWG da / a:
22...26
Adatto per cavo piatto:
no
Adatto per conduttori flessibili:
sì
Colore:
Nero
Trasparente:
no


