AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME23541 CAVO 1M RJ45 CAT.6 U/UTP GR

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME23541 CAVO 1M RJ45 CAT.6 U/UTP GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di cavo - U / UTP

  • Lunghezza - 1 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450235416

Codice prodotto

FME23541

Cod. produttore

23541

Produttore

FME

Categoria:

6

Tipo di cavo:

U / UTP

Lunghezza:

1 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Grigio

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Ritardante la fiamma:

no

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

no

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Colore del cappuccio di protezione:

Grigio

Piedinatura:

1:1

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Sezione AWG:

26

NVP (Velocità nominale di propagazione):

69 %

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Bretella di collegamento UTP cat.6 - lunghezza 1 m.