AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME23334 LAMPADA LED 3W PER ARMADI RACK - 23334

FANTON SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 12...12 W

  • Flusso luminoso - 223...223 lm

  • Temperatura di colore - 2700...6500 K

  • Lunghezza - 300 mm

  • Tensione nominale - 12...12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450194706

Codice prodotto

FME23334

Cod. produttore

23334

Produttore

FME

Potenza della lampada:

12...12 W

Flusso luminoso:

223...223 lm

Temperatura di colore:

2700...6500 K

Lunghezza:

300 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Angolo del fascio luminoso:

120...120 °

Forma della lampada:

Lineare

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

DC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Efficienza luminosa:

70 lm/W

Diametro:

10 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

223 lm

Colore del corpo:

Grigio

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

1

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

1000...1000 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

A

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

3 kWh

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Non dimmerabile:

Con interruttore crepuscolare:

no

Lampada LED 3W per armadi Rackinstallazione magnetica, colore bianco