AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME14952 AVV.AUTOMATICO 15M 3G1,5 S/SPINA+D - 14952

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME14952 AVV.AUTOMATICO 15M 3G1,5 S/SPINA+D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Cavo in dotazione - H05VV-F

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450149522

Codice prodotto

FME14952

Cod. produttore

14952

Produttore

FME

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Numero di prese Schuko:

0

Cavo in dotazione:

H05VV-F

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese CEE:

0

Numero di conduttori:

3

Lunghezza del cavo:

15 m

Numero di prese bipasso:

0

Avvolgimento automatico:

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Con protezione termica:

no

Con telaio di supporto:

no

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Grado di protezione (IP):

IP24

Con arresto:

Protezione:

Interruttore automatico magnetotermico

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

Altri

Numero di prese tipo P11:

0

Numero di prese multistandard universali:

0

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Numero delle prese tipo P17 (Italia):

0

Colore:

Grigio

Numero di prese secondo lo standard britannico:

0

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Tipo di fissaggio:

Braccio orientabile

Con lampada:

no

Con cavo di ricarica per la mobilità elettrica:

no

Avvolgicavo per la messa a terra:

no

Avvolgicavo autorientrante - cavo 15 m. 3G1,5 H05VV-F. • Costruiti in riferimento alle norme EN 61242. • Costruiti con materiali termoplastici resistenti agli urti ed alle escursioni termiche.• Forniti di sistema di bloccaggio del cavo che ne permette l’arresto in qualunque posizione desiderata. • Staffa di fissaggio a parete per rotazioni fino a 320° in dotazione. • Possibilità di avere il cavo sempre in trazione continua o bloccato alla lunghezza desiderata. • Forniti di dispositivo di arresto finale del cavo. • Disgiuntore termico presente su tutti gli articoli che provvede a staccare automaticamente la corrente in caso di surriscaldamento sia a cavo avvolto che svolto; il disgiuntore è a riarmo manuale. • Idonei per applicazioni a parete o soffitto. • Cavo alimentazione lungo 1,4 m.