FANTON SRL - FME14560 AVV.25M 3G1,5 S17 4P40+D MT - 14560

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione del conduttore - 1.5 mm²
Numero di prese Schuko - 0
Cavo in dotazione - H05VV-F
Materiale (del corpo) - Acciaio
Numero di prese CEE - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Heavy Reel
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8015450145609
Codice prodotto
FME14560
Cod. produttore
14560
Produttore
FME
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Numero di prese Schuko:
0
Cavo in dotazione:
H05VV-F
Materiale (del corpo):
Acciaio
Numero di prese CEE:
0
Numero di conduttori:
3
Lunghezza del cavo:
25 m
Numero di prese bipasso:
0
Avvolgimento automatico:
no
Con protezione termica:
sì
Con telaio di supporto:
sì
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
Tipo italiano S/P17
Numero di prese tipo P11:
0
Numero di prese multistandard universali:
4
Numero delle prese tipo P17 (Italia):
0
Colore:
Nero
Numero di prese Tipo P30 (Italia):
0


