AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME01916 DISCO 205 3P.CEE 400V IP55+D NE - 01916

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME01916 DISCO 205 3P.CEE 400V IP55+D NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Cavo in dotazione - Senza cavo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Numero di prese CEE - 3

  • Numero di prese bipasso - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450019160

Codice prodotto

FME01916

Cod. produttore

01916

Produttore

FME

Numero di prese Schuko:

0

Cavo in dotazione:

Senza cavo

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese CEE:

3

Numero di prese bipasso:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Con protezione termica:

Con telaio di supporto:

no

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Grado di protezione (IP):

IP55

Protezione:

Interruttore automatico magnetotermico

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

Altri

Numero di prese tipo P11:

0

Numero di prese multistandard universali:

0

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Numero delle prese tipo P17 (Italia):

0

Colore:

Nero

Numero di prese secondo lo standard britannico:

0

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Tipo di fissaggio:

Altri

Con lampada:

no

Con cavo di ricarica per la mobilità elettrica:

no

Avvolgicavo per la messa a terra:

no

Disco di ricambio cablato per avvolgicavo Ø 205 mm. - 3 prese 3P+T 16A - 380V CEE rosse IP67 - con portadisgiuntore