AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SRL - FME01350 AVV.15M 3G1,5 S17 4P40+D

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME01350 AVV.15M 3G1,5 S17 4P40+D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Cavo in dotazione - H05VV-F

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450127827

Codice prodotto

FME01350

Cod. produttore

01350

Produttore

FME

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Numero di prese Schuko:

0

Cavo in dotazione:

H05VV-F

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese CEE:

0

Numero di conduttori:

3

Lunghezza del cavo:

15 m

Numero di prese bipasso:

0

Avvolgimento automatico:

no

Con protezione termica:

Con telaio di supporto:

no

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

Tipo italiano S/P17

Numero di prese tipo P11:

0

Numero di prese multistandard universali:

4

Numero delle prese tipo P17 (Italia):

0

Colore:

Grigio

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Avvolgicavo civile PUMA Ø 245 mm dotato di cavo 15 m 3G1,50 H05VV-F con spina italiana 2P+T 16A. Sul tamburo 4 prese bipasso/tedesche 2P+T 16A P40 , disco prese Ø 145 mm. + disgiuntore .