AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FMEA99910-10 CONN.FV MASCHIO MOBILE FMC4 10MM /10PZ - A99910-10

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FMEA99910-10 CONN.FV MASCHIO MOBILE FMC4 10MM /10PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore

  • Materiale - Altri

  • Superficie - Non trattato

  • Larghezza - 18.7 mm

  • Altezza - 18.7 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016219117301

Codice prodotto

FMEA99910-10

Cod. produttore

A99910-10

Produttore

FME

Modello:

Connettore

Materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Larghezza:

18.7 mm

Altezza:

18.7 mm

Profondità:

58.1 mm

Con materiale di fissaggio:

no

Connettore fotovoltaico maschio mobile IP68\ncompatibile FMC4 per sezione cavo 10 mm²\nconfezione da 10 pz., colore nero