FANTON SPA - FMEA99901-10 CONN.FV FEMMINA MOBILE FMC4 4 6MM /10PZ - A99901-10
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore
Materiale - Altri
Superficie - Altri
Con materiale di fissaggio - no
Confezione
10 PZ
EAN
8016219116410
Codice prodotto
FMEA99901-10
Cod. produttore
A99901-10
Produttore
FME
Modello:
Connettore
Materiale:
Altri
Superficie:
Altri
Con materiale di fissaggio:
no
Connettore fotovoltaico femmina mobile IP68\ncompatibile FMC4 per sezione cavo da 4 a 6 mm²\nconfezione da 10 pz., colore nero


