AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FMEA998502 COPPIA PROL.2M FV 10MM M+F RO/NE - A998502

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FMEA998502 COPPIA PROL.2M FV 10MM M+F         RO/NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 1500 V

  • Corrente nominale - 69 A

  • Numero di poli - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipo di cavo completo di connettori - Cavo di connessione per apparecchiature

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016219117561

Codice prodotto

FMEA998502

Cod. produttore

A998502

Produttore

FME

Tensione nominale:

1500 V

Corrente nominale:

69 A

Numero di poli:

1

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo di cavo completo di connettori:

Cavo di connessione per apparecchiature

Tipo di connessione lato 1:

Spina(maschio)

Tipo di connessione lato 2:

Spina(maschio)

Tipo di terminazione del conduttore:

Non trattato

Lunghezza complessiva:

2000 mm

Codifica meccanica (con perno di codifica):

no

Colore della codifica / inserto:

Nero

Colore del corpo:

Nero

Tipo di cavo:

Altri

Diametro del cavo:

6.5...7.2 mm

Lunghezza sguainatura:

8 mm

Lunghezza di spelatura:

8 mm

Colore della guaina esterna:

Nero

Sezione nominale del conduttore:

10 mm²

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Cavo resistente a temperature fino a:

120 °C

Privo di alogeni:

Finitura superficiale contatti:

Non trattato

Grado di inquinamento:

3

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

0.25 mOhm

Tensione nominale di picco:

8 kV

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Codice colore ral/inserto di contatto:

9005

Materiale (del corpo):

Altri

Materiale dei contatti:

Altri

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s1b (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥60% <80%)

Coppia prolunghe 2 m. fotovoltaico 10 mm² 1500V\nconnettori maschio/femmina alle estremità, colore rosso-nero