AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME94070 PROL.LIN.2M 3G1 SC14+PC13 COMPUTER NE - 94070

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME94070 PROL.LIN.2M 3G1 SC14+PC13 COMPUTER    NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2 m

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Collegamento 1 - Connettore del dispositivo (IEC 60320)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450171653

Codice prodotto

FME94070

Cod. produttore

94070

Produttore

FME

Lunghezza:

2 m

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Nero

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Collegamento 1:

Connettore del dispositivo (IEC 60320)

Numero di conduttori:

3

Collegamento 2:

Norma Svizzera tipo 13

Grado di protezione (IP):

IP20

Ingresso cavi raccordo 1:

Lineare

Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 1:

C13

Corrente nominale:

10 A

Ingresso cavi raccordo 2:

Lineare

Resistenza alla temperatura:

5...70 °C

Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 2:

C14

Con conduttore di terra:

Con cavo di alimentazione percablato:

no

Tensione nominale:

200...250 V

Cavo spiralato:

no

Con interruttore (da cavo):

no

Frequenza:

50...60 Hz

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

6.8 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Cavo alimentazione computer 2 m. 3G1 H05VV-F\nspina IEC C14 2P+T 10A\npresa IEC C13 2P+T 10A, colore nero