AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME84161 PORTALAMP.+CAVO+ROSONE+STAFFA OTTONE ANT - 84161

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME84161 PORTALAMP.+CAVO+ROSONE+STAFFA OTTONE ANT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Potenza - 60 W

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450176429

Codice prodotto

FME84161

Cod. produttore

84161

Produttore

FME

Grado di protezione (IP):

IP20

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di corrente:

AC / DC

Potenza:

60 W

Portalampada:

E27

Tipo di protezione (NEMA):

1

Portalampada E27 max 60W completo di:\ncavo 0,75 m.\nrosone Ø 100 mm.\nstaffa metallica, colore ottone anticato