AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME84065 PLACCA TONDA 125 1PULS.ROT.X S.503 BI - 84065

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME84065 PLACCA TONDA  125 1PULS.ROT.X S.503   BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Numero di contatti NC - 0

  • Funzionamento - A pressione / rotazione

  • Numero di contatti NO - 1

  • Con illuminazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450174906

Codice prodotto

FME84065

Cod. produttore

84065

Produttore

FME

Modello:

Pulsante singolo

Numero di contatti NC:

0

Funzionamento:

A pressione / rotazione

Numero di contatti NO:

1

Con illuminazione:

no

Composizione:

Elemento di base con supporto/fissaggio

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo senza contatto:

no

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di moduli:

3

Con indicatore luminoso:

no

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

1

Con contatto di segnalazione:

no

Corrente nominale:

10 A

Numero di contatti rotanti:

2

Collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Colore:

Bianco

Con lampada:

no

Materiale:

Ceramica

Stampa:

Nessuno

Tipo di superficie:

Lucido

Con casella di testo:

no

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Superficie:

Verniciato

Resistenza agli urti:

IK01

Numero RAL (affine):

9016

Profondità del dispositivo:

68 mm

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

125 mm

Altezza del dispositivo:

125 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Principio di funzionamento:

Elettromeccanico

Placca tonda in ceramica Ø 125 mm.\ncon pulsante rotativo 10AX 250V\nper scatola a 3 moduli, colore bianco