AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME84052 FISSAGGIO CAVO A PARETE 17XA17MM BI

FANTON SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Superficie - Altri

  • Qualità del materiale - Altri

  • Colore - Bianco

  • Adatto per la resistenza al fuoco (REI) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450158104

Codice prodotto

FME84052

Cod. produttore

84052

Produttore

FME

Materiale:

Altri

Superficie:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Bianco

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

9016

Fissaggio cavo a parete Ø 17 mm. x h.17 mm.\nper cavi Ø 8 mm. max, colore bianco