AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME74311 QUADRO U250 IP44 2CEE+3CIV/2PT/CAVO/3KW

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME74311 QUADRO U250 IP44 2CEE+3CIV/2PT/CAVO/3KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione finale

  • Corrente nominale - 16 A

  • Carico massimo allacciabile - 3 kVA

  • Numero di posti per contatori - 0

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450743119

Codice prodotto

FME74311

Cod. produttore

74311

Produttore

FME

Modello:

Armadio di distribuzione finale

Corrente nominale:

16 A

Carico massimo allacciabile:

3 kVA

Numero di posti per contatori:

0

Grado di protezione (IP):

IP44

Larghezza:

250 mm

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:

0

Tensione nominale:

230 V

Altezza:

403 mm

Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:

0

Numero di prese CEE 16 A / 24 V / 2 poli:

0

Numero di prese CEE 63 A / 400 V / 5P:

0

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

2

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 5 poli:

0

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:

0

Numero di prese CEE 32 A / 230 V / 4 poli:

0

Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 4 poli:

0

Corrente nominale dell'interruttore principale:

16 A

Numero di prese CEE 63 A / 230 V / 4 poli:

0

Numero di prese CEE 125 A / 230 V / 4 poli:

0

Numero di prese CEE 125 A / 400 V / 5 poli:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese Schuko:

1

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Interruttore principale:

Altri

Numero di poli interruttore generale:

2

Numero di interruttori automatici modulari:

1

Numero di interruttori differenziali 10 mA:

0

Numero di interruttori differenziali da 30 mA:

1

Numero di interruttori differenziali 100 mA:

0

Numero di interruttori differenziali da 300 mA:

0

Pulsante per arresto di emergenza:

no

Profondità:

177 mm

Secondo la normativa EN 61439-4:

no

Quadro ULISSE 250 IP44\ndimensioni 250x403x177 mm. (LxAxP)\ncavo 4 m. 3G2,5 H07RN-F\nspina 2P+T 16A 200-250V 6h IP44\nPrese:\n1 x bipasso italo/tedesca 2P+T 16A IP44\n2 x bipasso italiane 2P+T 16A IP44\n2 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP44\nProtezioni generali:\n1 interruttore magnetotermico 2P 16A C\n1 interruttore differenziale 2P 25A 30mA AC\nPotenza max 3 kW, colore grigio