FANTON SPA - FME421021 MULT.2P40 IP55 X SCAT.3 MOD.OPERA/PLA GR - 421021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con interruttore di accensione/spegnimento - no
Protezione contro le sovratensioni - no
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Resistenza agli urti - IK08
Confezione
6 PZ
EAN
8015450176733
Codice prodotto
FME421021
Cod. produttore
421021
Produttore
FME
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Resistenza agli urti:
IK08
Privo di alogeni:
sì
Corrente nominale:
16 A
Qualità del materiale:
Termoplastico
Tipo di superficie:
Lucido
Trasparente:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
7035
Contatti obliqui:
sì
Con fusibile in miniatura:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no





