AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME28149 QUADRO CLOUD PRF.RID.480X500X140 3+2U GR

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME28149 QUADRO CLOUD PRF.RID.480X500X140 3+2U GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superfice di montaggio - Telaio girevole

  • Tipo di profilo / guida - A forma di L

  • Numero di porte - 1

  • Modello - Con telaio fisso

  • Numero di unità rack - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450189054

Codice prodotto

FME28149

Cod. produttore

28149

Produttore

FME

Superfice di montaggio:

Telaio girevole

Tipo di profilo / guida:

A forma di L

Numero di porte:

1

Modello:

Con telaio fisso

Numero di unità rack:

3

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Tipo di ventilazione:

Passivo

Profondità:

500 mm

Altezza:

140 mm

Larghezza:

480 mm

Con porta frontale:

Carico max.:

40 kg

Con piastra di chiusura superiore:

Grado di protezione (IP):

IP20

Smontabile:

no

Con messa a terra:

Colore:

Grigio

Con pareti laterali:

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciato

Numero RAL:

7035

Tipo di protezione (NEMA):

1

Quadro da parete Rack 19" CLOUD 3+2 unità\ndimensioni 480x500x140 mm. (LxPxA)\nporta basculante con fermo in apertura, colore grigio