AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME24857 MODULO SFP MM 1000BASESX, 550M

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME24857 MODULO SFP MM 1000BASESX, 550M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di ricetrasmettitore - SFP

  • Tipo di cavo - Fibra ottica

  • Passivo - no

  • Tipo di connettore - LC

  • Utilizzabile con fibra multimodale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450186633

Codice prodotto

FME24857

Cod. produttore

24857

Produttore

FME

Tipo di ricetrasmettitore:

SFP

Tipo di cavo:

Fibra ottica

Passivo:

no

Tipo di connettore:

LC

Utilizzabile con fibra multimodale:

Utilizzabile con fibra monomodale:

no

Gigabit Ethernet:

10 Gigabit Ethernet (10 Gbps):

no

40 Gigabit Ethernet:

no

Attivo:

Modulo MINIGBIC SFP multimodale LC DUPLEX 1000Base-SX\n850nm 1,25 Gbps 550 mt. con DDM\ncompatibile con HP SERIE ENTERPRISE, colore alluminio lucido