AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME24856 MODULO SFP SM 1000BASESX, 2KM

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME24856 MODULO SFP SM 1000BASESX, 2KM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di ricetrasmettitore - SFP

  • Tipo di cavo - Fibra ottica

  • Passivo - no

  • Tipo di connettore - LC

  • Utilizzabile con fibra multimodale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450186626

Codice prodotto

FME24856

Cod. produttore

24856

Produttore

FME

Tipo di ricetrasmettitore:

SFP

Tipo di cavo:

Fibra ottica

Passivo:

no

Tipo di connettore:

LC

Utilizzabile con fibra multimodale:

no

Utilizzabile con fibra monomodale:

Gigabit Ethernet:

10 Gigabit Ethernet (10 Gbps):

no

40 Gigabit Ethernet:

no

Attivo:

Modulo MINIGBIC SFP monomodale LC DUPLEX 1000Base-LX\n1310nm 2,488 Gbps 20 km.\ncompatibile HP e PROCURVE, colore alluminio lucido