FANTON SPA - FME237130 PRESA RJ45 CAT.6 UTP 180 TOOLLESS RT.BI - 237130

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Modello - Presa / Femmina
Schermato - no
Collegamento - Crimpare
Confezione
10 PZ
EAN
8015450194669
Codice prodotto
FME237130
Cod. produttore
237130
Produttore
FME
Categoria:
6
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Modello:
Presa / Femmina
Schermato:
no
Collegamento:
Crimpare
Adatto per cavo tondo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Utensile speciale necessario:
no
Sezione AWG da / a:
22...26
Adatto per cavo piatto:
no
Adatto per conduttori flessibili:
sì
Colore:
Bianco
Trasparente:
no



