AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANS86 SENSORE MONOSSIDO DI CARBONIO PER CENTRA - S86

FANTINI COSMI SPA
copiacopia
FANTINI COSMI SPA - FANS86 SENSORE MONOSSIDO DI CARBONIO PER CENTRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Ottico

  • Colore - Bianco

  • Gas esplosivo -

  • Gas asfissiante -

  • Gas infiammabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025863036395

Codice prodotto

FANS86

Cod. produttore

S86

Produttore

FAN

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Ottico

Colore:

Bianco

Gas esplosivo:

Gas asfissiante:

Gas infiammabile:

Gas tossico:

Larghezza:

100 mm

Altezza / Profondità:

164 mm

Sonde di rivelazione di gas combustibile S86 per monossido di carbonio, certificate ATEX II 2G Ex d IIC T6, da utilizzare con i rivelatori elettronici P81 e P82. •Alimentazione 11 ÷ 28Vdc. •Assorbimento massimo 3.2W. •Rispondenti alle norme direttive/norme EMC 89/336/CEE, norma EN 50270. •Certificate ATEX II 2G Ex d IIC T6. L'installazione del sensore deve essere realizzata in accordo alla norma EN 60079-14. Per l‘entrata cavi utilizzare bocchettone pressacavo da 1"NPT certificato ATEX e conforme alle norme EN 60079-0 ed EN 60079-1 (modo di protezione Ex d). Il sensore deve essere collegato a terra mediante l'apposito sistema previsto. Va installato a circa 1,5 ÷ 2 m dal pavimento i gas con densità simile all'aria (CO).