AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANS80 DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE ACUSTICA E L

FANTINI COSMI SPA
copiacopia
FANTINI COSMI SPA - FANS80 DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE ACUSTICA E L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Colore della calotta - Rosso

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di segnale ottico - Luce continua

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025863036517

Codice prodotto

FANS80

Cod. produttore

S80

Produttore

FAN

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di corrente:

AC

Colore della calotta:

Rosso

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di segnale ottico:

Luce continua

Grado di protezione (IP):

IP30

Colore del corpo:

Rosso

Potenza:

10 W

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Dispositivo di segnalazione di emergenza a luce fissa con suono continuo. •Alimentazione 240V 50/60HZ. •Lampadina Ba 15d 10W. •Classe di isolamento 3. •Fissaggio a parete con 3 viti. •Dispositivo di segnalazione di emergenza a luce fissa con suono continuo. •E' possibile regolare l'intensità acustica.