AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANP72 RIVELATORE GPL DA INCASSO - P72

FANTINI COSMI SPA
copiacopia
FANTINI COSMI SPA - FANP72 RIVELATORE GPL DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Ottico / Acustico

  • Colore - Altri

  • Gas esplosivo -

  • Gas asfissiante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025863014515

Codice prodotto

FANP72

Cod. produttore

P72

Produttore

FAN

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Ottico / Acustico

Colore:

Altri

Gas esplosivo:

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

Gas tossico:

no

•Tensione di alimentazione 230 V~ 50 Hz •Consumo 3 VA •Uscita tramite relè elettromagnetici •Portata contatti: 5(3) A - 250V~ •Rispondenti alle norme CEI EN 60730-1 •Montaggio da incasso in scatole da incasso a 3 moduli tipo 503 mediante 2 viti (corredo). •Custodia in materiale isolante antiurto •Sensore a semiconduttore per la rivelazione del gas •Su Sicurgas sono presenti tre spie luminose di segnalazione:-la spia verde indica che il rivelatore funziona correttamente -la spia gialla indica un guasto nel rivelatore -la spia rossa indica la presenza di gas nell'ambiente (ALLARME).•Il relè utilizzato è del tipo sigillato e riempito con gas inerte, che consente in ogni caso l'assoluta assenza di scintille nelle fasi di commutazione