FANTINI COSMI SPA - FAND40 UMIDOSTATO ELETTRONICO 30/90% UR - D40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Carico massimo del contatto - 6 A
Con display - no
Tensione massima contatti - 230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025863002871
Codice prodotto
FAND40
Cod. produttore
D40
Produttore
FAN
Grado di protezione (IP):
IP20
Carico massimo del contatto:
6 A
Con display:
no
Tensione massima contatti:
230 V
Umidostato ambiente elettronico, adatto per impianti di umidificazione e deumidificazione, sia per abitazioni che per uffici.•Alimentazione 230Va.c. 50Hz. •Massima potenza dissipata 2VA. •Portata contatti 6(3)A 250V~ •Microdisconnessione (1B).•Contatti in commutazione liberi da tensione.



