FANTINI COSMI SPA - FANCH150REV CRONOTERMOSTATO COMANDO MODULANTE 3 PUN - CH150REV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - Batteria
Colore - Altri
Tensione massima contatti - 3 V
Carico massimo del contatto - 5 A
Modello con orologio - Digitale
Confezione
1 PZ
EAN
8025863038962
Codice prodotto
FANCH150REV
Cod. produttore
CH150REV
Produttore
FAN
Tipo di alimentazione:
Batteria
Colore:
Altri
Tensione massima contatti:
3 V
Carico massimo del contatto:
5 A
Modello con orologio:
Digitale
Regolatore climatico settimanale con uscita proporzionale 3 punti o uscita bistadio, modalità riscaldamento. Il regolatore CH150REV è in grado di misurare la temperatura ambiente e regolare l’impianto di riscaldamento con bruciatori e valvola a tre puntie misurare l’umidità relativa.