AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANCH115 TERMOSTATO AMBIENTE DIGITALE 3 TEMPERATU

FANTINI COSMI SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tensione massima contatti - 3 V

  • Larghezza - 135 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025863031963

Codice prodotto

FANCH115

Cod. produttore

CH115

Produttore

FAN

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Tensione massima contatti:

3 V

Larghezza:

135 mm

Altezza:

83 mm

Profondità:

21 mm

Termostato elettronico a microprocessore, per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento. Alimentazione con 2 batterie AA da 1,5V alcaline lunga durata. Microdisconnesione 1B. Contatto in commutazione libero da tensione. Conforme norme EN 60730-2-9. Ampio display con icone grafiche abbinate ai tasti frontali per la scelta del modo di funzionamento. Scelta della visualizzazione della temperatura in Celsius o Fahrenheit. Durata delle pile superiore a 4 anni. Indicazione di carica insufficiente delle pile. Temperatura massima ambiente 45°C. Dimensioni 135 x 83 x 21mm.