FANTINI COSMI SPA - FANC32 CRONOTERMOSTATO CON OROLOGIO MECCANICO - C32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - Batteria
Colore - Altri
Tipo di orologio - Orologio giornaliero
Tensione massima contatti - 3 V
Carico massimo del contatto - 5 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
IntelliTherm
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8025863035077
Codice prodotto
FANC32
Cod. produttore
C32
Produttore
FAN
Tipo di alimentazione:
Batteria
Colore:
Altri
Tipo di orologio:
Orologio giornaliero
Tensione massima contatti:
3 V
Carico massimo del contatto:
5 A
Modello con orologio:
Analogico


