FANTINI COSMI SPA - FANAP6582 TEPORSPLIT - AP6582

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Da parete
Colore - Bianco
Larghezza - 610 mm
Altezza - 205 mm
Posizione pannello di comando - Lato fronte
Confezione
1 PZ
EAN
8024800500142
Codice prodotto
FANAP6582
Cod. produttore
AP6582
Produttore
FAN
Metodo di montaggio:
Da parete
Colore:
Bianco
Larghezza:
610 mm
Altezza:
205 mm
Posizione pannello di comando:
Lato fronte
Temporizzato:
sì
Profondità:
134 mm
Peso:
3.4 kg
Grado di protezione (IP):
IP20
Display digitale:
sì
Classe di protezione:
II
Numero di posizioni di commutazione:
2
Protezione contro il surriscaldamento:
sì


