FANTINI COSMI SPA - FANAP3102 ASPIRANTE T - AP3102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Bianco
Frequenza di rete - 50 Hz
Flusso (portata aria) - 100 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8024800125840
Codice prodotto
FANAP3102
Cod. produttore
AP3102
Produttore
FAN
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
100 m³/h
Tensione nominale:
230 V
Diametro nominale:
100 mm
Grado di protezione (IP):
IPX4
Composizione:
Con interruttore temporizzato regolabile
Direzione:
Aspirazione / Espulsione


