FANTINI COSMI SPA - FANAP3032 ASPIRVELO MATIC 12/5 - AP3032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Bianco
Frequenza di rete - 50 Hz
Flusso (portata aria) - 160 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8024800125505
Codice prodotto
FANAP3032
Cod. produttore
AP3032
Produttore
FAN
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
160 m³/h
Tensione nominale:
230 V
Diametro nominale:
119 mm
Grado di protezione (IP):
IPX4
Composizione:
Standard



