AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTINI COSMI SPA - FANAP1198 ASPIRSIMPLEX 10/4 T - AP1198

FANTINI COSMI SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 82 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024800104081

Codice prodotto

FANAP1198

Cod. produttore

AP1198

Produttore

FAN

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

82 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Diametro nominale:

99 mm

Grado di protezione (IP):

IPX4

Composizione:

Con interruttore temporizzato regolabile

•Foro di scarico Ø100 mm. •Costruito in materiale plastico (ABS) antiurto e termoresistente. •Motore a induzione - Classe Is. B - Rpm 2800, con boccole autolubrificanti. •Facilità di installazione e manutenzione.