FANTINI COSMI SPA - FANAP0117 FL 10/4 S - AP0117

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio su tubo
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Bianco
Frequenza di rete - 50 Hz
Flusso (portata aria) - 75 m³/h
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8024800400053
Codice prodotto
FANAP0117
Cod. produttore
AP0117
Produttore
FAN
Metodo di montaggio:
Montaggio su tubo
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
75 m³/h
Tensione nominale:
230 V
Diametro nominale:
95.5 mm
Grado di protezione (IP):
IPX4
Composizione:
Standard




