AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD029349.00001 FF15GDA115UJ GR FILTRO CON VENT. 115VA.C

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD029349.00001 FF15GDA115UJ GR FILTRO CON VENT. 115VA.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 330 m³/h

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 250 mm

  • Larghezza - 250 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002271437

Codice prodotto

FAD029349.00001

Cod. produttore

029349.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

330 m³/h

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

250 mm

Larghezza:

250 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

151 mm

Potenza nominale:

99 W

Emissione di rumore:

59 dB(A)

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FF15GDA115UJ GR FILTRO CON VENT. 115VA.C VENTILATORE PER ARMADI