AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD026096.00001 GDSG9 146X188R-L15A2 VENT CENTRIFUGO 230

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD026096.00001 GDSG9 146X188R-L15A2 VENT CENTRIFUGO 230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 1230 1/min

  • Altezza - 218 mm

  • Larghezza - 205 mm

  • Profondità - 270 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073561538

Codice prodotto

FAD026096.00001

Cod. produttore

026096.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

1230 1/min

Altezza:

218 mm

Larghezza:

205 mm

Profondità:

270 mm

FANDIS MODELLO GDSG9 146X188R-L15A2 VENT CENTRIFUGO 230 VENTOLA PER APPARECCHIATURE