AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD015913.00001 4VRE45 350A-P28A4 VENT ASSIALE 230 VA.C.

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD015913.00001 4VRE45 350A-P28A4 VENT ASSIALE 230 VA.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 1195 1/min

  • Altezza - 353 mm

  • Larghezza - 353 mm

  • Profondità - 96 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075876340

Codice prodotto

FAD015913.00001

Cod. produttore

015913.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

1195 1/min

Altezza:

353 mm

Larghezza:

353 mm

Profondità:

96 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

FANDIS MODELLO 4VRE45 350A-P28A4 VENT ASSIALE 230 VA.C. VENTOLA PER APPARECCHIATURE