AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD014827.00001 HTMS150X RISCALDATORE ANTICONDENSA SHORT

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD014827.00001 HTMS150X RISCALDATORE ANTICONDENSA SHORT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 150 W

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Larghezza - 61.5 mm

  • Altezza - 188 mm

  • Profondità - 85 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077320247

Codice prodotto

FAD014827.00001

Cod. produttore

014827.00001

Produttore

FAD

Potenza nominale:

150 W

Tipo di tensione:

AC / DC

Larghezza:

61.5 mm

Altezza:

188 mm

Profondità:

85 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

FANDIS MODELLO HTMS150X RISCALDATORE ANTICONDENSA SHORT RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI