AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD014824.00001 HWMS150X RISCALDATORE ANTICONDENSA SHORT - 014824.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD014824.00001 HWMS150X RISCALDATORE ANTICONDENSA SHORT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 150 W

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Larghezza - 61.5 mm

  • Altezza - 158 mm

  • Profondità - 85 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071001470

Codice prodotto

FAD014824.00001

Cod. produttore

014824.00001

Produttore

FAD

Potenza nominale:

150 W

Tipo di tensione:

AC / DC

Larghezza:

61.5 mm

Altezza:

158 mm

Profondità:

85 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

FANDIS MODELLO HWMS150X RISCALDATORE ANTICONDENSA SHORT RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI