AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD013645.00001 HWM015 RISCALDATORE ANTICONDENSA 15W - C

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD013645.00001 HWM015 RISCALDATORE ANTICONDENSA 15W - C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 15 W

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Larghezza - 28 mm

  • Altezza - 78 mm

  • Profondità - 49 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079952538

Codice prodotto

FAD013645.00001

Cod. produttore

013645.00001

Produttore

FAD

Potenza nominale:

15 W

Tipo di tensione:

AC / DC

Larghezza:

28 mm

Altezza:

78 mm

Profondità:

49 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

FANDIS MODELLO HWM015 RISCALDATORE ANTICONDENSA 15W - C RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI