AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD013129.00001 FD03 DISPOSITIVO DI SICUREZZA LAMPEGGIAN - 013129.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD013129.00001 FD03 DISPOSITIVO DI SICUREZZA LAMPEGGIAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056666670110

Codice prodotto

FAD013129.00001

Cod. produttore

013129.00001

Produttore

FAD

KIT: segnalatore FD01, piastra di fissaggio, finecorsa FC-001+FC-002. Specifiche generali: • Involucro termoplastico• Fissaggio con viti (M4) o con staffa regolabile (FD02, FD03) • Morsetti a vite per il collegamento elettrico:-cavo flessibile da 0.14mm2 a 2, 5mm2 -cavo rigido o latta da 0.14mm2 a 4mm 2 • CEI EN 60947-5-1, UL 508 applicati standard • Adatto per il collegamento ad impianti mono e trifase