AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD012960.00001 4GDF65 180X180L-N17A3 VENT CENTRIFUGO 23

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD012960.00001 4GDF65 180X180L-N17A3 VENT CENTRIFUGO 23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 1020 1/min

  • Altezza - 300 mm

  • Larghezza - 262 mm

  • Profondità - 270 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002270744

Codice prodotto

FAD012960.00001

Cod. produttore

012960.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

1020 1/min

Altezza:

300 mm

Larghezza:

262 mm

Profondità:

270 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

FANDIS MODELLO 4GDF65 180X180L-N17A3 VENT CENTRIFUGO 23 VENTOLA PER APPARECCHIATURE