AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD011320.00001 2TRE45 160X62R-N15A9 VENT RADIALE 230 VA

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD011320.00001 2TRE45 160X62R-N15A9 VENT RADIALE 230 VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 2125 1/min

  • Altezza - 96 mm

  • Larghezza - 160 mm

  • Profondità - 160 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078329430

Codice prodotto

FAD011320.00001

Cod. produttore

011320.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

2125 1/min

Altezza:

96 mm

Larghezza:

160 mm

Profondità:

160 mm