AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD009838.00001 FPF12KUD24B5-110 GR FILTRO CON VENT 24 V

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD009838.00001 FPF12KUD24B5-110 GR FILTRO CON VENT 24 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 32.5 m³/h

  • Tipo di tensione - DC

  • Altezza - 150 mm

  • Larghezza - 150 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076461569

Codice prodotto

FAD009838.00001

Cod. produttore

009838.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

32.5 m³/h

Tipo di tensione:

DC

Altezza:

150 mm

Larghezza:

150 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Profondità:

71 mm

Potenza nominale:

9.6 W

Emissione di rumore:

42.5 dB(A)

Tipo di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FPF12KUD24B5-110 GR FILTRO CON VENT 24 V VENTILATORE PER ARMADI