AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD009130.00001 3615RL 05WB50E00 VENT E00 92X92X38MM - 2

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD009130.00001 3615RL 05WB50E00 VENT E00 92X92X38MM - 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Velocità di rotazione - 6200 1/min

  • Altezza - 92 mm

  • Larghezza - 92 mm

  • Profondità - 38 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079340007

Codice prodotto

FAD009130.00001

Cod. produttore

009130.00001

Produttore

FAD

Velocità di rotazione:

6200 1/min

Altezza:

92 mm

Larghezza:

92 mm

Profondità:

38 mm

Grado di protezione (IP):

IP20