AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD007539.00001 4710PS 23TB30A VENT AA0 119X119X25MM - 2

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD007539.00001 4710PS 23TB30A VENT AA0 119X119X25MM - 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 2300 1/min

  • Altezza - 119 mm

  • Larghezza - 119 mm

  • Profondità - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000813486

Codice prodotto

FAD007539.00001

Cod. produttore

007539.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

2300 1/min

Altezza:

119 mm

Larghezza:

119 mm

Profondità:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

FANDIS MODELLO 4710PS 23TB30A VENT AA0 119X119X25MM - 2 VENTOLA PER APPARECCHIATURE