AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD007038.00001 TRT-10A230V-NO TERMOSTATO NORMALMENTE A - 007038.00001

FANDIS SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Campo di regolazione temperatura - -10...80 °C

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Con display digitale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056666674729

Codice prodotto

FAD007038.00001

Cod. produttore

007038.00001

Produttore

FAD

Corrente nominale In:

10 A

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Campo di regolazione temperatura:

-10...80 °C

Metodo di montaggio:

Altri

Con display digitale:

no

Termostato bimetallico impiegato per il controllo della temperatura nei quadri elettrici. Il contatto cambia stato all'aumentare della temperatura. Adatto per comandare apparecchi di ventilazione, riscaldamento e segnalatori di allarme. Montaggio a scatto su guida TS35, TS15, TS32. Custorida in PA66 autoestinguente secondo UL 94V-0- Colore standard grigio RAL7035. Terminali a vite.