AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD006941.00001 TCU1004840IP55-7035 CONDIZIONATORE TE 10

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD006941.00001 TCU1004840IP55-7035 CONDIZIONATORE TE 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 101 W

  • Larghezza - 166 mm

  • Altezza - 320 mm

  • Profondità - 188 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002270300

Codice prodotto

FAD006941.00001

Cod. produttore

006941.00001

Produttore

FAD

Tipo di tensione:

DC

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

101 W

Larghezza:

166 mm

Altezza:

320 mm

Profondità:

188 mm

MODELLO FANDIS TCU1004840IP55-7035 CONDIZIONATORE TE 10 PER ARMADI