AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD004268.00001 D04E05HWHT00 VENT 40X40X10MM - 24 VD.C.

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD004268.00001 D04E05HWHT00 VENT 40X40X10MM - 24 VD.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Velocità di rotazione - 6000 1/min

  • Altezza - 40 mm

  • Larghezza - 40 mm

  • Profondità - 10.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077251473

Codice prodotto

FAD004268.00001

Cod. produttore

004268.00001

Produttore

FAD

Velocità di rotazione:

6000 1/min

Altezza:

40 mm

Larghezza:

40 mm

Profondità:

10.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

FANDIS MODELLO D04E05HWHT00 VENT 40X40X10MM - 24 VD.C. VENTILATORE PER ARMADI