AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD004225.00001 D04D04HWBZ00 VENT 40X40X20MM - 12 VD.C.

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD004225.00001 D04D04HWBZ00 VENT 40X40X20MM - 12 VD.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Velocità di rotazione - 7800 1/min

  • Altezza - 40 mm

  • Larghezza - 40 mm

  • Profondità - 20 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071585796

Codice prodotto

FAD004225.00001

Cod. produttore

004225.00001

Produttore

FAD

Velocità di rotazione:

7800 1/min

Altezza:

40 mm

Larghezza:

40 mm

Profondità:

20 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

1606KL 04WB50 VENTILATORE COMPATTO L00 40x40x15mm - 12 Vd.c