AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD003686.00001 A17M23SWBMT0 VENT 172X150X55MM - 230 VA.

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD003686.00001 A17M23SWBMT0 VENT 172X150X55MM - 230 VA.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 2800 1/min

  • Altezza - 172 mm

  • Larghezza - 150 mm

  • Profondità - 55 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075367800

Codice prodotto

FAD003686.00001

Cod. produttore

003686.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

2800 1/min

Altezza:

172 mm

Larghezza:

150 mm

Profondità:

55 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

1606KL 04WB50 VENTILATORE COMPATTO L00 40x40x15mm - 12 Vd.c